Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,34A; 0,33W; SC70,SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,34A; 0,33W; SC70,SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,34A; 0,33W; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002WT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002WT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,34A
Widerstand im Leitungszustand: 1,19Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,044*
5
€ 5,95*
ab € 0,1035*
€ 0,1887*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0286*
€ 0,2663*
2 Tage
110090
5
€ 14,99*
ab € 0,0579*
€ 0,3535*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 37,55*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.