Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,7A; 500mW; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,7A; 500mW; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 0,7A; 500mW; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SCR514PFRAT100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2SCR514PFRAT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 320MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 120...390
Kollektor-Emitter-Strom: 0,7A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,385*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP200B
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.