Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sicherheitsrelais; 24VDC; für DIN-Schiene; SENTRY; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Sicherheitsrelais; 24VDC; für DIN-Schiene; SENTRY; IP20
Modul: Sicherheitsrelais; 24VDC; für DIN-Schiene; SENTRY; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-2TLA010070R0000
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA010070R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: 1 Kanal;2 Kanäle;OSSD
Versorgungsspannung: 24V DC
Anwendung: zweihändige Kontrolle
Modul-Typ: Sicherheitsrelais
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...999s
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: SENTRY
Sicherheitsausgänge: NO x3;NC x1
Familie: Jokab Safety
Engineering PN: USR10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 170,47*
€ 199,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,92*
€ 211,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,09*
€ 299,40*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,65*
€ 312,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,80*
€ 329,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.