Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; SMD; Kupfer; RTS; verzinnt; Lötverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-3-119-590
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-119-590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuseabmessungen: 8,8x6,6x6,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 400A
Sicherungs-Typ: thermisch
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 100A / 60V DC
Herstellerserie: RTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,16*
€ 291,7404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,71*
€ 290,0149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,86*
€ 277,1034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,19*
€ 269,1661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,13*
€ 238,1547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.