Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; QFN64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; QFN64
IC: PIC-Mikrocontroller; 512kB; 120MHz; 2,3÷3,6VDC; SMD; QFN64
Artikel-Nr.:
     2805-32MK0512MCM064-IMR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MK0512MCM064-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN64
Versorgungsspannung: 2,3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;JTAG;PPS;I2C x4;UART x6;SPI x6;PMP;LIN 2.1;USB 2.0 FS OTG;CAN FD 2.0B x4;QEI x6
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 49
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;RTCC;FPU;Brown Out Reset (BOR);HLVD;DMAC x21;motor control PWM pairs x12
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: 32bit
Programmspeicher: 512kB
Familie: PIC32
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 128kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.