Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter DC
>
Artikel
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x32mm; 80m3/h; 35dBA; kugelförmig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-3312NN
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
3312NN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller:
EBM-PAPST
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12V DC
Ausgänge:
Leitung x2
Betriebsspannung:
6...15V DC
Lüfter-Typ:
DC
Lüftergröße:
92x92x32mm
Rotormaterial:
Kunststoff
Lager-Art:
kugelförmig
Lüfterleistung:
80m
3
/h
Lärmbelastung:
35dBA
Drehzahl:
2650Umdr./Min
Leistungsaufnahme:
1,8W
Leitungslänge:
0,31m
Lüfter-Art:
axial
... >
Lager 2805
>
DC-Lüfter
>
DC-Lüfter 12V
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
papst axiallüfter 12 vdc
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 12 vdc
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
18
Frei Haus
ab € 24,53334*
€ 30,03334*
Lager 6012
18
Frei Haus
ab € 24,80834*
€ 30,25834*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,60*
€ 32,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 25,88*
€ 35,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 32,72*
€ 45,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ23 Schutzgitter, Gr. 92mm, 89.8 (Dia.)mm, Metall, Schraublochabstand 82.42mm
ebm-papst
LZ23
ab € 1,79*
Zubehör
ebm-papst LZ23K Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,88*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Montagehalterung für Lüfterserie 3300/4300 und 8300 Montage-Clip, schraubbar
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 125 x 105mm, 17.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,50*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 95 x 95mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF90
ab € 6,25*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 92mm, 92 x 92mm, Kunststoff, Schraublochabstand 82.5mm
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,41*
Zubehör
FF 92, Filterschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
FF 92
ab € 33,81*
Zubehör
Haube; Metall; 92x92mm
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
LZ 23-2, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,36*
Zubehör
LZ 23-3, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 92x92 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,03*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32641 LÜFTERFILTER, EMI/RFI, 92MM
Multicomp
MC32641
ab € 3,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32709 FAN FILTER, POLYURETHANE, 82MM
Multicomp
MC32709
ab € 2,70*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP008453 KÜHLKÖRPER, ALULEGIERUNG, 0.12°C/W
Multicomp
MP008453
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen