Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: thermisch; 15A; 14VDC; KFZ; 12,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-341129-AR
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341129 - AUTO RESET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: ESKA
Farbe: blau
Nennspannung: 14V DC
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 150A
Sicherungseigenschaften: Auto Reset
Sicherungs-Typ: thermisch
Sicherungsgröße: 12,45mm
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,07*
100
Frei Haus
ab € 2,495*
€ 3,075*
100
Frei Haus
ab € 2,5191*
€ 3,1091*
1
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,76*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 403,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.