Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341129-AUTO RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341129-AUTO RE
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341129-AUTO RE
KFZ-Sicherungsautomat, 15 A, 28 V, blau, (L x H) 12.45 x 24.5 mm, 341129-AUTO RE
Artikel-Nr.:
     4502-42G9239
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341129-AUTO RESET
EAN/GTIN:
     4251783562803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
KFZ-Sicherungsautomat, 341129-AUTO RESET, ESKA Erich Schweizer KFZ-Sicherungsautomat, 28 V, Automatische Rückstellung (Typ I), Einpoliger thermischer Schutzschalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Sicherungsautomat
Ausschaltvermögen:
150 A
Farbe:
blau
Höhe:
24.5 mm
Länge:
12.45 mm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, auto sicherung 15a, leitungsschutzschalter, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,30*
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 3,62*
100
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,04*
1 Tag
952
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,90*
100
Frei Haus
ab € 4,8354*
€ 5,9054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.