Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; 63VDC; SMD; 3,2x1,6mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-3413.0328.24
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0328.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet;vernickelt
Nennspannung: 32V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -55...90°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Spannungsabfall max.: 69mV
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,6mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 5000Stk.
Herstellerserie: UST
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.