Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 10 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 10 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
SMD-Sicherung 3,2 x 1,6 mm, 10 A, T, 63 V (DC), 32 V (AC), 100 A Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-59P5185
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3413.0328.24
EAN/GTIN:
     4099889112344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3413.0328.24, SCHURTER Die 3413.0328.24 ist eine SMD-Sicherung mit Zeitverzögerung, die für kapazitive Schaltungen geeignet ist, die Stromstöße bei der Ein-/Ausgabe oder beim Ein-/Ausschalten benötigen. Features * Material Gehäuse Epoxid-Glas * Material Anschlüsse kupfer Ni/Au-beschichtet * Geeignet für Reflow-Löten * Hohe Nennströme Anwendungen * Sekundärschutz DC und AC * Stromkreise mit Einschaltstromstoß * LCD-Hintergrundbeleuchtung DC-AC-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
3,2 x 1,6 mm
Breite:
1.6 mm
Gehäuse:
SMD 1206
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Kleinstsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,644*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.