Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; TR5; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; TR5; unverpackt
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; TR5; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-37202000431
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37202000431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,2A
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,17V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: littelfuse_202212
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,36*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 1,38*
1 Tag
190
1
€ 14,99*
ab € 0,454*
€ 1,668*
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,82*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,777*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,67*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.