Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; belüftet; Größe: 53÷62mm; blau; HDPE; G3000; 310g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Blau G3000CUV-BB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Blau G3000CUV-BB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Blau G3000CUV-BB
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7000039713
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G3000CUV-BB
EAN/GTIN:
     4046719272396
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Hersteller: 3M
Farbe: blau
Material: HDPE
Entspricht Norm: CE;EN 397:212+A1:2012
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Splitter aus Metalllegierung (MM)
Gewicht netto: 310g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 53...62mm
Ausführung: belüftet
Herstellerserie: G3000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 16,02*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 17,19*
20
Frei Haus
ab € 14,9385*
€ 18,1885*
1
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 18,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.