Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm; belüftet; Größe: 53÷62mm; blau; ABS; G3000; 334g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm; belüftet; Größe: 53÷62mm; blau; ABS; G3000; 334g
Schutzhelm; belüftet; Größe: 53÷62mm; blau; ABS; G3000; 334g
Artikel-Nr.:
     2805-3M-7000039719
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     G3000NUV-BB
EAN/GTIN:
     7318640053649
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Hersteller: 3M
Farbe: blau
Material: ABS
Entspricht Norm: CE;EN 397
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Splitter aus Metalllegierung (MM)
Gewicht netto: 334g
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhelm
Größe: 53...62mm
Ausführung: belüftet
Herstellerserie: G3000
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 20,32*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 20,67*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 20,89*
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 21,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.