Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷600VAC; 3RF23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷600VAC; 3RF23
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷30VDC; 20A; 48÷600VAC; 3RF23
Artikel-Nr.:
     2805-3RF2320-1AA45
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF2320-1AA45
EAN/GTIN:
     4011209591653
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x100x118,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: 3RF23
Steuerspannung: 4...30V DC
Schaltspannung: 48...600V AC
Bauart: Kühlkörper
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,26*
€ 47,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 47,81*
€ 5,00*
ab € 40,37*
€ 50,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,66*
€ 52,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,82*
€ 65,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
ab € 72,74*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
ab € 78,53*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
ab € 78,82*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 25,91*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,39*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA16
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.