Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 230VAC; 40A; 3RT20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 230VAC; 40A; 3RT20
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 230VAC; 40A; 3RT20
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2035-1AP00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2035-1AP00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 40A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: 3RT20
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 230V AC
Größe: S2
Strom der Hilfsschütze: 10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,65*
€ 83,20*
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 74,45*
€ 85,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,91*
€ 87,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 74,75*
€ 97,08*
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 104,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
3RV29355E
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 79,70*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,50*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 39,02*
Zubehör
Siemens
3RT29364EA2
ab € 1,91*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 30,08*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,30*
Zubehör
Siemens
3RT19364BA31
ab € 3,39*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.