Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-polig; NO x4; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 15,5A; 3RT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz: 4-polig; NO x4; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 15,5A; 3RT23
Schütz: 4-polig; NO x4; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 15,5A; 3RT23
Artikel-Nr.:
     2805-3RT2327-1BB40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2327-1BB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Hersteller: SIEMENS
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x4
Betriebsstrom max.: 15,5A
Schütz-Typ: 4-polig
Schützserie: 3RT23
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 24V DC
Größe: S0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,56*
€ 123,97*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,24*
€ 133,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 109,85*
€ 140,32*
€ 5,46*
ab € 132,59*
€ 146,56*
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 147,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,50*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,36*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 39,02*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,63*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,09*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,85*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29241GP11
ab € 29,58*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,64*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.