Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 40A; 250VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter 1-polig, 40A 250 VAC 406420
Lasttrennschalter 1-polig, 40A 250 VAC 406420
Artikel-Nr.:
     2805-406420
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     FR 301 40
EAN/GTIN:
     3245064064200
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: FR300
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 11,06*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,96*
€ 34,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 34,44*
1
€ 5,00*
ab € 27,97*
€ 37,31*
1
€ 3,90*
ab € 28,00*
€ 37,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.