| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20277141 Herst.-Nr.: 406420 EAN/GTIN: 3245064064200 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 1-polig, 40A 250 VAC 406420 Legrand Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 40A 250 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 250 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 4500 kA | Polzahl: | 1 | Motorantrieb optional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,85* | € 11,13* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,15* | € 33,53* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 28,10* | € 33,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,20* | € 37,06* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,22* | € 38,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|