Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Verteiler; 10A; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC C13 Stromverteilungseinheit, 4-fach, 2m Kabel, 250 V AC, / 10A
Artikel-Nr.:
     2805-4748.0300
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4748.0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Verteiler
Nennspannung: 250V AC
Ausgang: 1x männlich;4x weiblich
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: C13 (F);BS 1363
Kabellänge: 2m
Standard: IEC 60320
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 35,61*
10
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 36,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 43,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.