Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.0300
Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 4-fach, 2 m, 10 A, schwarz, 4748.0300
Artikel-Nr.:
     4502-59P6737
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4748.0300
EAN/GTIN:
     4099889866827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Stecker, 4748.0300, SCHURTER Verteilereinheit mit Netzkabel und 4 IEC-Gerätesteckdosen F. Features * Eigenständiges Modul * 1 Funktion * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
4
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Länge:
147 mm
Master-Slave:
Nein
Nennstrom:
10 A
Tiefe:
43 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, steckdosenleiste 4fach 2m, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Verteilersteckdose, Vielfachsteckdose, Kaltgeräteverteilerleiste, IEC-Steckverbinder, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Kaltgerätebuchse, Kaltgerätedose, Einbau-Kaltgerätedose, Kaltgeräteeinbaubuchse, Kaltgeräteeinbaudose, Steckverbinder, Steckverbindung, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 28,67*
€ 35,61*
10
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 36,45*
1
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 43,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 712,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.