Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,02A/20VAC; FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6-6437630-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-6437630-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 10,5mm
Herstellerserie: FT
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.