Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 6A/250VAC; FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-6-6437630-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-6437630-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Hebellänge: 10,5mm
Herstellerserie: FT
Anzahl Positionen: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 5,46*
100
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 11,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 2.184,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.