Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPDT
Zähler: elektronisch; LED; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-6.560.010.300
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.560.010.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 96x48x101,7mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit/Zeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 60kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 60kHz
Ausgangs-Art 1: SPDT
Ausgangs-Art 2: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 14mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Montageabmessungen: 92x45mm
Zählbereich: 0...999999
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;START;STOP;Tor
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Parameter anzeigen: 6 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,87*
€ 186,69*
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 193,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 157,38*
€ 200,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 224,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,94*
€ 246,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler Group Fritz Kübler
G300005
ab € 53,85*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.