Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-(ON); 15A/250VAC; 600H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-(ON); 15A/250VAC; 600H
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-(ON); 15A/250VAC; 600H
Artikel-Nr.:
     2805-635H
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     635H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: APEM
Kontaktbeschichtung: Silber-Nickel-Legierung
Frontplattenstärke: max. 4,5mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: 29,5x14x15mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 25V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,5mm
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: U851;U598;U1151;U1153;U1565;U1567;U600;U853
Herstellerserie: 600H
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,02*
€ 8,95*
ab € 6,65*
€ 14,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066976
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.