Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 92dB; KDH; IP43; Ø75x72mm
Artikel-Nr.:
     2805-710000005
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     710000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP43
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø75x72mm
Lautstärke: 92dB
Zusatzfunktionen: Tüllen 6,5...15mm
Signalart: Horn
Herstellerserie: KDH
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,25*
€ 42,26*
€ 4,00*
ab € 39,38*
€ 55,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,31*
€ 55,77*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 44,68*
€ 61,40*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 69,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.