Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC132DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC132D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,225*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.