Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G14W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G14W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1192*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0295*
€ 0,1257*
1 Tag
5588
5
€ 14,99*
ab € 0,0374*
€ 0,5982*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74LVC1G14GV,125
ab € 0,038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.