Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND,konfigurierbar,NAND,NOR,OR,Multifunktional


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G98GM.132
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G98GM,132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Flip-Flop
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XSON6
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND;NOR;AND;OR;konfigurierbar;Multifunktional
Technologie: TTL;CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter;Puffer;Multiplexer;Schmitt Flipflop
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0956*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.