Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 8A; 500VAC; Keramik,zylindrisch; SHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 8A; 500VAC; Keramik,zylindrisch; SHF
Sicherung: Schmelz; schnell; 8A; 500VAC; Keramik,zylindrisch; SHF
Artikel-Nr.:
     2805-8020.5077
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 8A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
I2t Energie: 120A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x31,8mm
Herstellerserie: SHF
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 1s;2,75In: min 20ms;2,75In: max 5s;10In: max 50ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min;4In: min 8ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,52*
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2323
ab € 4,31*
Sonstiges
Schurter
0031.2560
ab € 8,02*
Sonstiges
Schurter
0031.2322
ab € 4,23*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 4,00*
Sonstiges
Schurter
0031.2320
ab € 4,41*
Sonstiges
Schurter
0031.2510
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.