Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 10; gerade; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 10; gerade; THT
Stiftleiste; Stift; AMPMODU MOD II; männlich; PIN: 10; gerade; THT
Artikel-Nr.:
     2805-826632-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826632-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 6,7mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: AMPMODU MOD II
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
5
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,45*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,66*
1 Tag
4801
1
€ 14,99*
ab € 0,696*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926476-5
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
969973-5
ab € 1,76*
Zubehör
Essentra
PST-3-01
ab € 10,58*
Zubehör
TE Connectivity
215307-5
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.