Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: Ventilcontroller mit Separator; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: Ventilcontroller mit Separator; für DIN-Schiene
Wandler: Ventilcontroller mit Separator; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-8965410000
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ACT20X-SDI-HDO-H-S
EAN/GTIN:
     4032248785025
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WEIDMÜLLER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Versorgungsspannung: 19,2...31,2V DC
Äußere Abmessungen: 113,6x22,5x117,2mm
Wandler-Typ: Ventilcontroller mit Separator
Entspricht Norm: ATEX Ex
Passendes Zubehör: 8978580000
Programmier-Art: PC
Herstellerserie: ACT20X
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WEIDMULLER:
WEIDMULLER
Weitere Suchbegriffe: optokoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 118,63*
€ 131,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,84*
€ 133,27*
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 162,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,67*
€ 166,85*
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 169,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,70*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 56,16*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,65*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.