Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Signalwandler 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-H-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91353757
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965410000
EAN/GTIN:
     4032248785025
Suchbegriffe:
Optokoppler
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn

Signalwandler 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-H-S

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Störmeldeausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
119,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: optokoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 118,63*
€ 131,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,84*
€ 133,27*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 162,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,67*
€ 166,85*
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 169,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,70*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 56,16*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,65*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.