Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; Löten,Crimpverbindung; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL, Lötan
SMA Buchse 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL, Lötan
Artikel-Nr.:
     2805-901-10013-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-10013-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG174;RG188;RG316;Belden 83269;Belden 83284;Belden 84316;Belden 7805A;Belden 8216;Leoni DACAR 462;Leoni DACAR 462-2;Shikoku 1.5DS-QFB-TA;Sumitomo 1.5DS-GXC-SP;Times LMR-100A;Times RG-174LL
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 7,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 14,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,33*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.