Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen
Stecker; RJ12; PIN: 6; System: 6p6c; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-940-SP-3066R
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     940-SP-3066R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Western stecker
Westernstecker
modularstecker rj12
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Rundkabel;Draht
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: modularstecker cat6, western stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,192*
€ 0,397*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2088*
€ 0,4278*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,306*
€ 0,505*
1 Tag
302
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,89*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.