Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 6m; 26AWG; Adern: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 6m; 26AWG; Adern: 8
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; LSZH,PUR; gelb; 6m; 26AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     2805-9474747016
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: 0...60°C
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR;LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Kabellänge: 6m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend;geringe Rauchemission
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 19,1426*
€ 23,5526*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,78*
€ 25,41*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,4002*
€ 25,783*
1
€ 6,90*
ab € 21,15*
€ 28,93*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7004
ab € 6,0738*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7011
ab € 9,0642*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7013
ab € 11,2361*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7015
ab € 15,3669*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7021
ab € 25,1715*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7022
ab € 34,1224*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,4695*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7014
ab € 12,9752*
Ähnlich
Harting
09474747017
ab € 22,1453*
Ähnlich
Harting
09474747009
ab € 6,7545*
Ähnlich
Harting
09474747005
ab € 6,4024*
Ähnlich
Harting
09474747019
ab € 25,69*
Ähnlich
Harting
09474747010
ab € 8,0673*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7006
ab € 7,84*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7007
ab € 8,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.