Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 0,5A; max.100VDC; 3W
Artikel-Nr.:
     2805-9814-05-00
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9814-05-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Hersteller: COTO TECHNOLOGY
Montage: SMT
Ausgangsraster: 1,02mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 10,16x4,31x5,26mm
Spulenwiderstand: 150Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: 9814
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,8V DC
Spulenspannung max.: 6V DC
Schaltspannung: max. 100V DC;max. 100V AC
Kontaktstrom max.: 0,5A
Schaltleistung: 3W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Optionale Ausstattung: elektrostatischer Schirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.087,85*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.078 Stück (ab € 6,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.293,68332*
€ 8.679,48315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.258,4435*
€ 8.637,54777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.129,7303*
€ 8.484,37906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.087,85*
€ 8.434,5415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.