Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 0,1A/28VAC; A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A12HV
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     A12HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x13,88x9,8mm
Ausgänge: Lötverbindung;mit Winkel
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Messing
Schaltkraft: 1,84N
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: flach
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 6,3mm
Herstellerserie: A
Anzahl Positionen: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 5,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 5,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.