Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 0,1A/28VAC; A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A13AP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     A13AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 5,84x9,8x13,1mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Hebelmaterial: Messing
Schaltkraft: 1,18N
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Korpusfarbe: schwarz
Hebellänge: 10mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: A
Anzahl Positionen: 3
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 4,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4480804
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.