Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,75m
Kabel; OTG,USB 2.0; USB A-Buchse,Micro-USB-B-Stecker; 0,75m
Artikel-Nr.:
     2805-AA0069
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,75m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0;OTG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
834
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,63*
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,65*
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.