Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; ABP
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; DIP; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPDRRT015PG0D5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDRRT015PG0D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 23,4548* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.220,61*
€ 1.452,5259
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.212,02*
€ 1.442,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.186,26*
€ 1.411,6494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.177,67*
€ 1.401,4273
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.172,74*
€ 1.395,5606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.