Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷15psi; Muster; OUT: I2C; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANV015PG7A5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV015PG7A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: I2C
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Passendes Zubehör: SEK002
Druckmessbereich: 0...15psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.341,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,8294* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.426,77*
€ 1.697,8563
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.412,47*
€ 1.680,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.369,07*
€ 1.629,1933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.347,08*
€ 1.603,0252
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.341,47*
€ 1.596,3493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.