Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Sensor: Drücke; -15÷15psi; differenziell; OUT: analog; SMT; ABP
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ABPMLNV015PDAA3
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
ABPMLNV015PDAA3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller:
HONEYWELL
Montage:
SMT
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Versorgungsspannung:
3,3V DC
Reaktions-Art:
differenziell
Ausgangskonfiguration:
analog
Sensoreneigenschaften:
Silikonoberfläche
Druckmessbereich:
-15...15psi
Sensoren-Typ:
Drücke
Herstellerserie:
ABP
... >
Sensoren und Wandler
>
Drucksensoren und -Wandler
>
Druckgeber
Weitere Suchbegriffe:
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
honeywell drucksensor
,
differenzdrucksensor
,
drucksensor 15psi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,35*
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 26,807* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.426,77*
€ 1.697,8563
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.412,47*
€ 1.680,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.369,07*
€ 1.629,1933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.347,08*
€ 1.603,0252
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.340,35*
€ 1.595,0165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen