Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; Bluetooth 5,WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABX00074
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     PORTENTA C33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stift;USB C;Lötstellen;2x80pin
Betriebsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;JTAG;PWM;I2S;GPIO;SWD;SAI;SPDIF;PDM;ADC;USB C;DAC
Abmessungen: 66,04x25,4mm
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 5;WIFI
Herstellerserie: Portenta
Architektur-Art: Cortex M33
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Mikrocontroller: R7FA6M5BH2CBG
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Komponenten: LAN8742A;SE050C;ESP32-C3-MINI-1U
Wi-Fi: 2,4GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.