Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino; Prototypenplatine; 5VDC,6÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABX00080
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO UNO REV4 MINIMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;zur Stromversorgung;USB C
Versorgungsspannung: 5V DC;6...24V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;PWM;GPIO
Abmessungen: 68,85x53,34mm
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: Arduino
Mikrocontroller: R7FA4M1AB3CFM
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH;8kB EEPROM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.