Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 9kg
Batt: Blei-; 12V; 24Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 9kg
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HP24-12L/Y
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL24-12I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Hersteller: YUASA
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 166x175x125mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 24Ah
Lebensdauer: 10-12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung
Gewicht netto: 9kg
Technologie: AGM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
112
€ 11,00*
ab € 60,44*
€ 73,45*
20 Tage
99
€ 4,95*
ab € 66,77*
€ 77,53*
Frei Haus
ab € 77,38*
€ 90,50*
€ 4,00*
ab € 77,20*
€ 90,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 77,25*
€ 93,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.