Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NPL24-12 YUANPL24/12 Bleiakku 12V 24Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 166 x 125 x 175mm M5-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A37656
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YUANPL24/12
EAN/GTIN:
     4016138323771
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuverlässigkeitsbestimmenden Eigenschaften permanent verbessert wird, so dass der Anwender ein absolut ausgereiftes Produkt erwirbt, welches in einer Vielzahl von bis zu 5 Jahren unter optimalen Betriebsbedingungen erreichen kann.
Features:
10 Jahre Lebensdauer
Auslaufsicher
Exellente Hochstromeigenschaften
Weitere Informationen:
Tiefe:
175 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
166 mm
Gewicht:
9000 g
Typ:
NPL24-12
Technologie:
Blei-Vlies (AGM)
VDS certification:
Nein
Anwendungsbereiche:
Alarmanlagen + Elektrofahrzeuge
Spannung:
12 V
Kapazität:
24 Ah
Besonderheiten:
Wartungsfrei
Anschluss:
M5-Schraubanschluss
Produkt-Art:
Bleiakku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
€ 11,00*
ab € 60,47*
€ 72,20*
13 Tage
99
€ 4,95*
ab € 66,55*
€ 77,18*
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 84,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,51*
€ 84,21*
€ 6,90*
ab € 77,29*
€ 92,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.