Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubantrieb; Durchm.Kolben: 10mm; Kolbenhub: 10mm; Gewinde: M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ADVC-10-10-A-P-A
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: M5
Betriebsdruck: 1...8bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Kurzhubantrieb
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht;mechanische Amortisation
Kolbendurchmesser: 10mm
Kolbenhub: 10mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 8,90*
ab € 36,18*
€ 47,13*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,59*
€ 55,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,82*
€ 64,91*
Frei Haus
ab € 51,64*
€ 67,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,66*
€ 71,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.