Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt; 1,8m
Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-AK-300203-018-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300203-018-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,38*
€ 3,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,39*
€ 3,38*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,40*
€ 3,39*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,50*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.