Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 1,8m
Adapter; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; vergoldet; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AV-17
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: AKYGA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anschluss-Typ: Adapter
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Stecker;USB C-Stecker
Übergangsverhalten: FullHD, 1080p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.