Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; schwarz; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; schwarz; 1A
Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; schwarz; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-AK-SW-27
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hersteller: AKYGA
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 1A
Verbindungskabel-Typ: zum Laden von Smartwatches
Anwendung des Verbindungskabels: Fitbit Sense;Fitbit Versa 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-24
ab € 5,24*
Zubehör
akyga
AK-SW-25
ab € 5,35*
Zubehör
akyga
AK-SW-26
ab € 7,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-28
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-29
ab € 4,83*
Zubehör
akyga
AK-SW-31
ab € 4,46*
Zubehör
akyga
AK-SW-32
ab € 4,87*
Zubehör
akyga
AK-SW-35
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.